Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Gate-Treiber Intersil ICL7667CPAZ Invertierend Ober- oder Unterspannungsseite PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-147303-BP
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ICL7667CPAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl der Konfigurationen: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangstyp: Invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller: Intersil · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ISL · Konfiguration (PMIC): Ober- oder Unterspannungsseite · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 15 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 1 A · Typ (Hersteller-Typ): ICL7667CPAZ · Verzögerungszeit: 20 ns

Weitere Suchbegriffe: Intersil, ICL7667CPAZ, ICL7667CPAIS-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 4,74*
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,75*
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 4,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,72*
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,134*
Sonstiges
MPE Garry
001-1-008-3-B1STF-XT0
ab € 0,31*
Sonstiges
Preci-Dip
110-83-308-41-001101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.