Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Metallschicht-Widerstand 0.47 Ω axial bedrahtet 3 W Panasonic ERX-3SJR47 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1471335-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERX-3SJR47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Metallschicht-Widerstand ERX

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 3 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Temperatur (max.): +235 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 300 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Typ (Hersteller-Typ): ERX-3SJR47 · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 0.47 Ω

Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 3w, metalloxid widerstand, Panasonic, ERX-3SJR47, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,119*
€ 0,125*
1
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,47*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,79*
1
€ 4,50*
ab € 0,63*
€ 0,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 940,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG