Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC17C44-33/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-40 8-Bit 33 MHz Anzahl I/O 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-146889-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC17C44-33/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
pic-prozessor
PIC-Mikrocontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 33 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Embedded-Typ (Kategorisierung): Embedded-Mikrocontroller · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-40 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: PIC · Kerngröße: 8-Bit · Konnektivität: UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Extern · Peripheriegeräte: POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 16 KB (8 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): OTP · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 454 x 8 · RoHS-konform: Ja · Serie (Embedded Micro-Controller): PIC® 17C · Takt-Frequenz: 33 MHz · Typ (Hersteller-Typ): PIC17C44-33/P · Versorgungsspannung max.: 6 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V

Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, PIC17C44-33/P, PIC17C44-33/P-ND, microcontroller
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 15,33*
€ 4,00*
ab € 12,19*
€ 15,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.