Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk 0 Ω SMD 0804 62.5 mW Panasonic EXB-28V390JX 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1468745-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB-28VR000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
widerstands-netzwerk
Widerstands-Netzwerk EXB

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0804 · Belastbarkeit (elektrisch): 62.5 mW · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 2 mm · Typ (Hersteller-Typ): EXB-28VR000X · Weitere technische Daten: 4 Widerstände · Widerstandsart (Kategorisierung): Widerstandsnetzwerk · Widerstandswert (Widerstand): 0 Ω

Hinweis:
Angabe der Belastbarkeit je Einheit.
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, EXB-28VR000X, EXB-28V390JX
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,015*
€ 0,0707*
1
€ 4,00*
ab € 0,1072*
€ 0,1895*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0897*
€ 0,1995*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1995*
€ 0,2374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0897*
€ 0,1067
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CAY10-000J4LF
ab € 0,0496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG