Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA-2AEB303X Metallschicht-Widerstand 30 kΩ SMD 0402 0.0625 W 0.1 % 25 ±ppm/°C 1 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1467236-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA-2AEB303X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Metallschicht-Widerstand ERA-2A

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.0625 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 0.5 mm · Produktabmessung, Länge: 1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 25 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 0.1 % · Typ (Hersteller-Typ): ERA-2AEB303X · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 30 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Thin Film Widerstand, dünnfilmwiderstand, Panasonic, ERA-2AEB303X, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 254,74*
€ 483,36*
Frei Haus
ab € 607,99*
€ 673,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 483,36*
€ 575,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 254,74*
€ 303,14
pro Paket
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,02548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.