Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör SUV Quick Lift Rangierwagenheber 2.25 t Arbeitshöhe: 15 - 53 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1464861-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     11328
EAN/GTIN:
     4007928113283
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
HP Autozubehör SUV Quick Lift Rangierwagenheber 2.25 t Arbeitshöhe: 15 - 53 cm

Rangierwagenheber SUV 2,5t Quick Lift

Hubbereich 150 - 530 mm
Tragkraft 2,25 t
Quick-Lift-System
Nur eine Pumpbewegung bringt den Hebersattel von der Ausgangsposition unter das Fahrzeugchassis

Nach EN1494. Hydraulik-Heber mit Sicherheitsventil gegen Überbelastung. Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Hubstange und praktischem Tragegriff. Automatische Entlüftung durch mehrmaliges Hochpumpen/Absenken des Hebers. Durch den hohen Hubbereich bis 530 mm auch für SUV-Fahrzeuge geeignet.

Ausstattung:
Mit Quick-Lift-System - Nur eine Pumpbewegung bringt den Hebersattel von der Ausgangsposition unter das Fahrzeugchassis · Hubbereich 150 - 530 mm · Tragkraft 2,25 t

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 53 cm · Arbeitshöhe (min.): 15 cm · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 cm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Tragkraft: 2.25 t

Weitere Informationen:
Tragkraft:
2.25 t
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 71 mm x 25 cm x 18.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18.5 cm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Marke:
HP Autozubehör
Farbe:
schwarz
Arbeitshöhe (max.):
53 cm
Arbeitshöhe (min.):
15 cm
Produkt-Art:
Rangierwagenheber
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 11328, SUV Quick Lift
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 93,73*
€ 120,66*
Frei Haus
ab € 81,28*
€ 122,86*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 122,92*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 119,4879*
€ 147,5779*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 149,56*
€ 183,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.