Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Renkforce RF-4394121 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1464707-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4394121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
12 x RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,18*
€ 4,82*
Lager 102
612
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,37*
7 Tage
620
5
€ 6,99*
ab € 5,20*
€ 7,19*
8
€ 6,95*
ab € 6,25*
€ 8,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.