Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1464707-BP Herst.-Nr.: RF-4394121 EAN/GTIN: 4016139090320 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce RF-4394121 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e F/UTP 1.00 m Schwarz Verlängerungskabel mit Rastnasenschutz,vergoldete Steckkontakte 1 St.
renkforce CAT5e F/UTP Netzwerk-Verlängerungskabel 1.00 m Schwarz
Ideal zur Verlängerung von bestehenden Netzwerkkabeln für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz F/UTP (Folienschirmung)
Eine Netzwerkverbindung z.B. zwischen TV und Netzwerkdose herstellen - oftmals sind hier bestehende Netzwerkkabel zu kurz. Mit dem renkforce Netzwerk-Verlängerungskabel erweitern Sie Ihr Netzwerkkabel um weitere 1.00 m. Verlegen Sie das renkforce Patchkabel zwischen Router und Patchpanel, verbinden Sie Ihre AVM-Fritz-Box mit dem Powerline-Adapter, oder binden Sie TV, Spielekonsole, NAS-Server und VoIP-Telefone in das Netzwerk ein. Dank der RJ45 Steckverbinder ist das Kabel äußerst flexibel in der Anwendung und kann somit auch im professionellen Bereich verwenden werden.
Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk Das Renkforce Netzwerkkabel der Kategorie 5e ist für Internetanwendung und Netzwerke mit 1.000 MBit/s (Ethernet) völlig ausreichend. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.
Gegen Störeinflüsse von außen geschützt (F/UTP) Das CAT5e-Kabel von Renkforce ist Foliengeschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.
Integrierter Schutz für Ihr Kabel Das Renkforce Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Sicher aus der Buchse lösen Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.
Ausstattung: Folienschirmung um das Gesamtkabel, kein Schirm um die Paare
Technische Daten: AWG: 26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Rastnasenschutz,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Frequenz (max.): | 100 MHz | Halogenfrei: | Nein | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | F/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG: | 26 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016139090320, Renkforce, RF-4394121, NKL-500, netzwerk verlängerung |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,10* | € 7,90* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,20* | € 7,91* |  |  |  |  | | |  | | 8 |  | € 6,95* | ab € 6,06* | € 8,43* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 19 |  | Frei Haus | ab € 8,86* | € 11,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|