Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sammellinse Schwarz Passend für IR-LED 13 mm Mentor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-146439-BP
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     RTX LI 17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarot-Diode
IR Emitter
IR-Led
infrarot-diode
Sammellinse für Empfänger-Bauelemente

Hochwertige Sammellinse für IR-LEDs. Passend für Bauelemente mit einem Ø von bis zu 13 mm. Mit Außenkragen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mit IR-Filter · Farbe: Schwarz · Passend für: IR-LED 13 mm · Produkt-Art: Sammellinse · RoHS-konform: Ja · Typ: RTX-LI 17 · Weitere technische Daten: Werkstoff: PC UL94 · Lichteinfallwinkel: ±60 ° · Brennweite: f = 8,5mm · Wellenlänge des absorbierten Lichtes: < 780μm

Weitere Suchbegriffe: Mentor, RTX LI 17, led abdeckkappen, led linse, led kappe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,36*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 7,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.