Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markt & Technik 8497 Becker CAD 10 2D Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463692-BP
Hersteller:
     Markt+Technik Verlag
Herst.-Nr.:
     8497
EAN/GTIN:
     9783945384978
Suchbegriffe:
Konstruktion Gesamtübersicht
CAD Programm
CAD Programme
Konstruktionssoftware
Markt & Technik Becker CAD 10 2D Vollversion, 1 Lizenz Windows CAD-Software

Becker CAD 10 2D

Idealer Einstieg in die Welt der CAD-Konstruktion
Leichte Erstellung maßhaltiger 2D-Zeichnungen
Teil- und Detailansichten erstellen und bearbeiten

Entwurf - Planung - Konstruktion - Illustration
100% Kompatibel zu AutoCAD

Die leistungsfähige CAD-Lösung für Beruf, Studium und Hobby
Diese mit AutoCAD kompatible CAD-Software ermöglicht Ihnen einen komfortablen Einstieg in die CAD-Konstruktion und unterstützt Sie mit einer großen Funktionsvielfalt bei der privaten, schulischen und beruflichen Entwurfs-, Planungs- und Konstruktionsarbeit in den Bereichen Maschinenbau, Modellbau, Elektrotechnik, Architektur oder Haustechnik.

Das Zeichnen und Bearbeiten von 2D-Objekten, von Teil- und Detailansichten gelingt Ihnen mühelos, und dank der vielseitigen Exportfunktionen können Sie Ihre Zeichnungen auch in anderen Programmen weiterverwenden.

Weitere Highlights auf einen Blick:
• Direkt umsetzbare Vorlagen für Architektur, Elektrotechnik, Maschinenbau und Hobby
• Höchster Bedienkomfort
• Benutzerdefi nierte Tastaturbelegung
• Polygonzüge mit Rundungen
• Bemaßung mit Toleranz als Zahlenwert
• Folienmanager zur leichten Identifizierung einzelner Teile
• Radius von Kreisbögen bemaßen
• Objektbemaßung in Symbolen möglich

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): BeckerCAD 10 · Betriebssystem / Version: Windows® · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Medientyp: DVD · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 2D

Systemvoraussetzungen:
Windows® 10/8/7/Vista/XP/2000

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Medientyp:
DVD
Marke:
Markt & Technik
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion|ツ| 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
BeckerCAD 10
Anzahl Lizenzen:
1
Betriebssystem / Version:
Windows®
Version:
2D
Produkt-Art:
CAD-Software
Weitere Suchbegriffe: konstruktion gesamtübersicht, Markt & Technik, 8497, Becker CAD 10 2D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 62,10*
€ 4,00*
ab € 43,47*
€ 62,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.