Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 615B-CMW-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463673-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     615B-CMW-S
EAN/GTIN:
     4016139089546
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
Renkforce 615B-CMW-S Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 6fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste

Integrierter Überspannungsschutz
Jede Steckdose einzeln schaltbar
Sicheres Abschalten über 2-poligen Hauptschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Jeder einzelne Steckplatz kann einzeln geschaltet werden und ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Über den Master-Schalter können Sie die ganze Steckdosenleiste schalten. Mit um 45° gedrehten Steckdosentöpfen, daher ideal für Winkelstecker. Leuchtet die blaue LED ist der Überspannungsschutz aktiv.

Technische Daten:
Ableitstrom (Details): 9 kA · Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 6fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Länge: 325 mm · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter,erhöhter Berührungsschutz,einzeln schaltbar

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Ableitstrom (Details):
9 kA
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Länge:
325 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Renkforce
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz | mit Schalter | erhöhter Berührungsschutz | einzeln schaltbar
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: steckdosenleiste 6-fach 1,5m weiß, überspannungssteckdosenleiste 6fach, mehrfachsteckdose, Renkforce, 615B-CMW-S, blitzschutzleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 14,68*
Lager 102
12826
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 14,69*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,67*
€ 29,72*
€ 3,50*
ab € 36,33*
€ 48,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.