Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1463025-BP Herst.-Nr.: 47733515 EAN/GTIN: 4011334404293 |
| |
|
| | |
| Berker Dreifachsteckdose Aufputz W.1 Grau,Lichtgrau 47733515
3fach Schutzkontakt-Steckdose waagerecht mit Klappdeckel Aufputz W.1 grau
IP55
Steckdose 3fach waagerecht mit Klappdeckel. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau,Lichtgrau · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Dreifachsteckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz W.1 · Schutzart: IP55
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Lichtgrau | Marke: | Berker | Schutzart: | IP55 | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung (Details): | 250 V/AC | Schalterprogramm-Funktion: | Dreifachsteckdose | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Aufputz W.1 | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,13* | € 37,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,19* | € 37,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 28,98* | € 38,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 29,82* | € 39,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 63,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|