Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Aufputz W.1 Grau, Lichtgrau 47413515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1463021-BP
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     47413515
EAN/GTIN:
     4011334404330
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Berker Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Aufputz W.1 Grau,Lichtgrau 47413515

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Aufputz W.1 grau

Mit Beschriftungsfeld
IP55

Steckdose mit Klappdeckel - Beschriftungsfeld, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des
Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Lichtgrau · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz W.1 · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Lichtgrau
Marke:
Berker
Schutzart:
IP55
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Aufputz W.1
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 11,39*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 8,22*
€ 11,58*
3 Tage
207
€ 5,80*
ab € 8,69*
€ 12,23*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,80*
€ 12,39*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,71*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.