Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt U2389-V011 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462929-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     U2389-V011
EAN/GTIN:
     4012932128598
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Gossen Metrawatt U2389-V011 Drehstromzähler mit Wandleranschluss digital MID-konform: Ja 1 St.

Gossen Metrawatt, Energiezähler ENERGYMID für Wandleranschluss, S0, MID, 4L

Energiezähler für Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, 4-Leiter-Netz, 400 V, S0, CT / VT / Impulsrate programmierbar, MID

Multifunktionaler Energiezähler für 4-Leiter-Netze mit 1(6) A und 5(6) A Wandleranschluss
Einfache Netzüberwachung durch Erfassen vonbis zu 33 weiteren Messgrößen
Wirkenergiemessung nach EN50470-3, Klasse B für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten
Für Verrechnungszwecke geeignet dank Ersteichung nach MID ab Werk
4 Quadrantenmessung (Bezug und Abgabe)
Ultrakompakte Bauform (4 TE = 72 mm)
Zukunftssicher dank 4 Tarifeingängen
Schnelle Fehlererkennung dank Farbumschlag am Display: Drehfeldrichtung, Phasenausfall, verpolte Wandler, Überlastung
Kontrastreiche LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Universeller Impulsausgang (2 fach) mit einstellbarer Impulsrate, Impulsdauer und wählbarem Spannungsbereich
Manipulationsschutz durch plombierbare Abdeckung und Parametriersperre
Qualitätsprodukt „Made in Germany“

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Art (Details): LCD · Besonderheit: 4 Tarifeingänge · Betriebsspannung (Details): 3x 230/400 V/AC · Frequenz (Details): 50 Hz · Gewicht: 300 g · MID-konform: Ja · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Kategorie Drehstromzähler mit Wandleranschluss 5 (6) A und 1 (6) A, Ausführung Für Hutschiene, CT/VT: programmierbar, Impulsausgang: S0, Impulsrate programmierbar · Zählerart: 3-Phasen-4-Leiterzähler

Lieferumfang:
Gerät,Bedienungsanleitung (zweisprachig)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 72 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
U2389-V011
MID-konform:
Ja
Anzeige-Art (Details):
LCD
Besonderheit:
4 Tarifeingänge
Zählerart:
3-Phasen-4-Leiterzähler
Frequenz (Details):
50 Hz
Betriebsspannung (Details):
3x 230/400 V/AC
Gewicht:
300 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Drehstromzähler mit Wandleranschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,62*
€ 215,19*
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 251,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,26*
€ 251,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,52*
€ 252,21*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 268,52*
€ 314,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118C
ab € 59,45*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118A
ab € 54,59*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118B
ab € 59,16*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118F
ab € 62,86*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118E
ab € 59,09*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U118H
ab € 67,63*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518A
ab € 62,37*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U518B
ab € 62,17*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128A
ab € 60,42*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U128D
ab € 66,62*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528A
ab € 62,04*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528B
ab € 67,81*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U528C
ab € 68,10*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542B
ab € 87,98*
Sonstiges
GMC Instruments Group
U542A
ab € 87,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.