Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PELI Notfall-Koffer 1460 EMS 33 l (B x H x T) 530 x 323 x 324 mm Orange 1460-005-110E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462779-BP
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1460-005-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe Koffer 1460 EMS

Anpassbare Facheinteilungen für einfache individuelle Einrichtung
Verschließbares Fach für Arzneimittel
Automatisches Druckausgleichsventil und wasserdicht IP67
Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion
Inkl. Inkl. Sortierfächer gepolsterter Schulterriemen

Die optimale Lösung für Rettungsdienste, Ärzte, Ersthelfer oder auch Erste-Hilfe Einrichtungen in Firmen usw. Der mit Feuerwehren und Rettungskräften entwickelte Koffer ist extrem robust und kann durch sein anpassbaren Facheinteilungen auch individuell Bestückt werden.
Durch die genaue Nut-und-Feder Passung und der O-Ring-Dichtung im Verschluss ist der Koffer wasserdicht und schwimmfähig. Das extrem robuste Material ist nahezu bruchsicher und staubdicht. Dazu hat der Koffer ein automatisches Druckausgleichsventil um Temperatur- und Luftdruckschwankungen sicher auszugleichen. Robuster Griff und widerstandsfähige Wandkonstruktion für die härtesten Einsätze um Ausrüstung und empfindliche Gegenstände sicher zu transportieren.

Ausstattung:
Speziell in Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Rettungsfachkräften entwickelt · Verschließbares Fach für Arzneimittel · Anpassbare Facheinteilungen für einfache individuelle Einrichtung · Automatisches Druckausgleichsventil - gleicht den Druck im Koffer aus, lässt kein Wasser eindringen · Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion · Ergonomischer stabiler Griff · Wasserdicht IP67 · Staubdicht · Bruchfest · Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl · Leicht zu öffnender und langlebiger Verschluss · Schwimmfähig · O-Ring-Dichtung · Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel · Bohrungen für Vorhängeschloss

Technische Daten:
Farbe: Orange · Gewicht: 5700 g · Material: Polypropolene (PP),Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 530 mm · Produktabmessung, Höhe: 323 mm · Produktabmessung, Tiefe: 324 mm · Rucksack-Typ (Kategorisierung): Notfall-Koffer · Volumen (Rucksack): 33 l · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -40 bis +99 °C · Innenabmaße (BxHxT) 471 x 277 x 252 mm · Alle Fächer haben ein Gesamtinnenmaß von: (BxHxT) 431 x 35 x 194 mm · Zertifizierung: NTOA Approved

Lieferumfang:
Koffer · Sortierfächer · Gepolsterter Schulterriemen · Anleitung

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 303,82*
€ 335,79*
Frei Haus
ab € 289,33*
€ 335,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,79*
€ 399,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zweibrüder Optoelectronics
9608-R
ab € 59,93*
Sonstiges
Varta
18663 101 111
ab € 15,23*
Sonstiges
Walther
5.0718
ab € 16,85*
Sonstiges
APA
19973
ab € 10,77*
Sonstiges
Berger & Schröter
31928
ab € 13,26*
Sonstiges
k.A.
99780
ab € 7,34*
Sonstiges
MFH
39241L
ab € 7,50*
Sonstiges
Highlander
TA130
ab € 5,74*
Sonstiges
C. Jul. Herbertz
587800
ab € 29,94*
Sonstiges
Polarlite
672C2
ab € 44,75*
Sonstiges
LED LENSER
501966
ab € 23,49*
Sonstiges
LED LENSER
501965
ab € 169,04*
Sonstiges
LED LENSER
501964
ab € 79,11*
Sonstiges
Nite Ize
NI-NCJSB-M1-R8
ab € 6,12*
Sonstiges
Nite Ize
NI-KLK-11-R3
ab € 7,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.