Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Faber Kabel FACAB SolarPlus 0410330400500 Photovoltaikkabel 1 x 10 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462692-BP
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     0410330400500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Solarkabel
Photovoltaikkabel FACAB SolarPlus

Für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen nach EN 60364-7-712. Sie dürfen in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten Bereichen, in der Industrie oder landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Die Leitung gilt als kurz- und erdschlußsicher und ist für direkte Erdverlegung geeignet. Sie entspricht der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-E 2283-4.
Zusätzlich werden an den Leitungen folgende Prüfungen durchgeführt:
· Abrieb nach EN 50289-3-7
· Wasser AD 7 nach HD 516
· Ölbeständig nach NEK 606/EN60811

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.10 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 0410330400500 · Inhalt: Meterware · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Ozonbeständig,Halogenfrei · Kabeltyp: FACAB SolarPlus · Leiteraufbau: Photovoltaikkabel · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 1000 V · Produkt-Art: Photovoltaikkabel · Prüfspannung(en): 6500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): FACAB · Zulassungen, Normen: Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Rauchdichte: DIN EN 61034/IEC 61034
Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754
Ölbeständig: EN 60811-2-1

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
FACAB SolarPlus
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
1c. Marke:
Faber Kabel
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Ozonbeständig | Halogenfrei
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
0410330400500
Typ (Hersteller-Typ):
FACAB
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
5.10 mm
Nennspannung U0:
1000 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Photovoltaikkabel
Prüfspannung(en):
6500 V
RoHS-konform:
Ja
Zulassungen, Normen:
Flammwidrigkeit: VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1<br>Rauchdichte: DIN EN 61034/IEC 61034<br>Halogenfrei: DIN EN 50267/IEC 60754<br>Ölbeständig: EN 60811-2-1
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarleitung, photovoltaikleitung 10mm², photovoltaikleitung, Faber Kabel, 0410330400500, FACAB, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
256
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 4,92*
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 4,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,52*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.