Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAM HALL 19 ZOLL RACKBLENDE 1 HE ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462387-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8721
EAN/GTIN:
     4049521016097
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 1he
8721 19" Rackblende 1 HE

48,3 cm (19")-Rackblende 1 HE Aluminium

Diese Rackblende ist die perfekte Lösung, um noch unbenutzte Fragmente ihres Racks zu tunen. Hauptzweck ist dabei, das Rack, mitsamt den ganzen Höheneinheiten, an der Frontseite zu schließen und optisch ein schöneres Erschienungsbild zu gestalten.

Ausstattung:
Rackblende · 3 mm Aluminium schwarz pulverbeschichtet · 1 HE.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 483 mm x 44.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
44.4 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
19" Rackblende
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, 8721
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 10,96*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,97*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 15,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.