Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462125-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2797186
EAN/GTIN:
     4010886936900
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Winkelschraubendreher-Satz XL, Doppelkugelkopf im Halter 8-tlg 2-10 mm

Winkelschraubendreher mit zwei Kugelköpfen und extra kurzer Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Lieferumfang:
Winkelschraubendreher XL, Doppelkugelkopf SW 2/2.5/3/4/5/6/8/10 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 29,08*
€ 33,07*
€ 3,95*
ab € 29,10*
€ 33,10*
€ 5,80*
ab € 30,14*
€ 34,21*
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 35,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,38*
€ 36,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 37,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6347430
ab € 7,20*
Ähnlich
Gedore
6348160
ab € 9,75*
Ähnlich
Gedore
6347350
ab € 13,06*
Ähnlich
Gedore
1505408
ab € 8,74*
Ähnlich
Gedore
1523988
ab € 24,71*
Ähnlich
Gedore
6352000
ab € 7,71*
Ähnlich
Gedore
1505424
ab € 7,00*
Ähnlich
Gedore
1543555
ab € 12,91*
Ähnlich
Gedore
1505416
ab € 15,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.