Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Werkstatt Schraubendreher-Set 6teilig Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462089-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2003589
EAN/GTIN:
     4010886875636
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
3K-Schraubendreher-Set 6tlg. Kreuzschlitz Phillips/Pozidriv

Schraubendreher mit ergonomischen 3-Komponenten-Griff und Aufhängeloch. Antriebsform-Markierung am Griffende. Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl gefertigt und vergütet.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: vergütet · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 0/PH 1/PH 2 · Kreuzschlitz-Schraubendreher, Pozidriv PZ 0/PZ 1/PZ 2.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
vergütet
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, schraubendrehersatz gedore, Gedore, 2003589, 3K-Schraubendreher, 3K-Schraubenzieher, schrauberdreher-set
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,79*
€ 28,11*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 24,80*
€ 28,12*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 26,25*
€ 29,84*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 27,07*
€ 30,59*
Lager 102
pro Paket
€ 4,00*
ab € 32,31*
€ 36,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,35*
€ 42,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,93*
€ 40,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,73*
€ 39,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,85*
€ 38,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,31*
€ 37,48
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2824078
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
6683890
ab € 6,88*
Ähnlich
Gedore
6683540
ab € 6,97*
Ähnlich
Gedore
6683620
ab € 9,05*
Ähnlich
Gedore
6683970
ab € 3,75*
Ähnlich
Gedore
6684000
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
2824086
ab € 5,96*
Ähnlich
Gedore
6684190
ab € 5,95*
Ähnlich
Gedore
2824094
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.