Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gedore Innen-Sechskant Winkelschraubendreher-Set 8teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462086-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1523988
EAN/GTIN:
     4010886815038
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher-Set im Halter 8tlg. 2-10 mm

Extra lange Winkelschraubendreher mit Kugelkopf im blauen Kunststoff-Einsteckhalter.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechskant · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Winkelschraubendreher-Set · Schlüsselweite (Metrisch): 2 mm,2.5 mm,3 mm,4 mm,5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Kugelkopf

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Gedore
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Abtrieb:
Innen-Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Kugelkopf
Schlüsselweite (Metrisch):
2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 7,90*
ab € 24,89*
€ 28,29*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 24,91*
€ 28,32*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 26,39*
€ 30,04*
pro Satz
€ 4,00*
ab € 27,04*
€ 30,87*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,80*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 37,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,89*
€ 34,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 33,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6347430
ab € 7,21*
Ähnlich
Gedore
6348160
ab € 9,73*
Ähnlich
Gedore
6347350
ab € 13,01*
Ähnlich
Gedore
1505408
ab € 8,79*
Ähnlich
Gedore
6352000
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
1505424
ab € 6,97*
Ähnlich
Gedore
1543555
ab € 12,63*
Ähnlich
Gedore
1505416
ab € 16,02*
Ähnlich
Gedore
2797186
ab € 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.