Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT HS-90 Lötkolbenablage (L x B x H) 70 x 110 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461341-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1461341
EAN/GTIN:
     4016139087238
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
ablagehalter lötkolben
TOOLCRAFT HS-90 Lötkolbenablage (L x B x H) 70 x 110 x 140 mm

Lötkolben-Ablageständer HS-90

Robuste Ausführung
Inkl. Reinigungsschwamm
Für sämtliche Lötkolben geeignet

Preiswerter Ablageständer für Handlötkolben.

Technische Daten:
Gewicht: 315 g · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
Ablageständer · Reinigungsschwamm.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 110 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
315 g
Produkt-Art:
Lötkolbenablage
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1461341, HS-90, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,56*
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.