|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1460799-MU Herst.-Nr.: AP52 EAN/GTIN: 4260457460277 |
| |
|
|  |  |
 | HUAWEI Handy Adapter [1x Micro-USB-Buchse - 1x USB-C® Stecker] AP52 04071259
Huawei Adapter Micro USB auf USB-C® Weiß
Micro USB auf USB-C® Adapter Ladefunktion und Datenaustausch (OTG - fähig) Kompatibel mit Micro-USB-Ladegeräten Ausgang bis zu 2 Ampere Original Huawei Zubehör
Dieser Adapter bietet die Möglichkeit vorhandene Micro-USB Kabel für Geräte mit einem USB-C® Anschluss weiterhin zu nutzen.
Ausstattung: Dieser Adapter bietet die Möglichkeit vorhandene Micro-USB Kabel für Geräte mit einem USB-C® Anschluss weiterhin zu nutzen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Micro-USB-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Huawei Adapter Micro USB auf USB-C® Weiß,Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Hinweis: B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung) Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Micro-USB-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Anschluss (Computer/Multimedia): | USB-C® | Steckerausführung: | gerade | Handy-Ladestation Besonderheiten: | Bulk/OEM | Zustandsbeschreibung: | Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt. | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Handy Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |