Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0206011 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 8 Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460712-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0206011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
hosiden stecker 8 polig
hosiden stecker
Berührungssichere Miniatur-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Kupplung, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herst.-Teilenr.: 0206011 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Kupfer · Polzahl: 8 · Produkt-Art: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Typ (Hersteller-Typ): 0206011 · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Verschlussart:
Schraub
Herst.-Teilenr.:
0206011
Typ (Hersteller-Typ):
0206011
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung, gerade
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 0206011, Mikrofon-Kupplung, Mikrofon-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 3,76*
Lager 102
99
1
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.