Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Eco LiPo 1000 Modellbau-Ladegerät 230 V 1 A LiPo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460626-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1460626
EAN/GTIN:
     4016139086705
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
VOLTCRAFT Eco LiPo 1000 Modellbau-Ladegerät 230 V 1 A LiPo

Ladegerät V-Charge Eco LiPo 1000

Ladestrom 1A
Für bis zu 3 LiPo-Zellen

Schnelles effizientes Ladegerät für LiPo-Akkus.

Ausstattung:
Kurzschlußsicher · Integrierter Balancer · LED-Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausführung (allgemein): V-Charge Eco LiPo 1000 · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 3 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 2 · Gewicht: 100 g · Ladeleistung max.: 10 W · Ladestrom (max.): 1 A · Passender Akku: LiPo · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.8 mm · Produktabmessung, Länge: 97.6 mm · Stecksystem Balancer: XH

Lieferumfang:
Ladegerät · Stromkabel · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97.6 x 56 x 28.8 mm
Ladeleistung max.:
10 W
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
28.8 mm
Produktabmessung, Länge:
97.6 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Passender Akku:
LiPo
Marke:
VOLTCRAFT
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
3
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
2
Herst.-Teilenr.:
1460626
Ausführung (allgemein):
V-Charge Eco LiPo 1000
Ladestrom (max.):
1 A
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
100 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,50*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 30,12*
€ 3,50*
ab € 28,87*
€ 39,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.