Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

X-Verbinder Kunststoff (L x B x H) 3.2 x 2.8 x 0.6 cm Paulmann 70617


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460486-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70617
EAN/GTIN:
     4000870706176
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-streifen kaltweiß
led-band
X-Verbinder

Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der X-Connector bietet 4 Anschlussmöglichkeiten und ist ganz einfach durch eine Mittelpunktschraube oder ein Klebepad zu befestigen.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Leistung: 144 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 2.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.6 cm · Produktabmessung, Länge: 3.2 cm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): X-Verbinder

Weitere Suchbegriffe: Paulmann, 70617, led-leiste, led leiste, ledleiste
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,03*
€ 8,88*
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 8,89*
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 9,01*
€ 5,80*
ab € 7,88*
€ 9,45*
Lager 102
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.