Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1460485-BP Herst.-Nr.: 70616 EAN/GTIN: 4000870706169 |
| |
|
| | |
| Paulmann 70616 90° Eckverbinder Kunststoff (L x B x H) 2.5 x 2.5 x 0.45 cm 4 St.
Eckverbinder 90°
4er-Set Inkl. 8 Steckverbinder
Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der Eckverbinder ermöglicht die Verlegung der Strips in Innen- sowie um Außenecken.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 144 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 2.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 0.45 cm · Produktabmessung, Länge: 2.5 cm
Lieferumfang: Eckverbinder · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 2.5 x 2.5 x 0.45 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 0.45 cm | Produktabmessung, Länge: | 2.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 2.5 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Paulmann | Farbe: | weiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Leistung: | 144 W | Produkt-Art: | 90° Eckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paulmann, 70616, led-leiste, led leiste, ledleiste |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,02* | € 12,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,38* | € 13,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,47* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,51* | € 13,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,95* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|