Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1460361-BP Herst.-Nr.: RF-4381083 EAN/GTIN: 4016139086606 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.80 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4381083
renkforce USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) 10 Gbps Anschlusskabel A/USB-C™ Schwarz 1.80 m
Zum Anschluss von USB-C™-Geräten (z.B. Smartphones) an Ihren PC zum Laden und Synchronisieren Vergoldete Steckkontakte für perfekte Datenübertragung Ermöglicht Übertragungsraten bis 10 GBit/s Bis zu 20x schneller als USB 2.0 und doppelt so schnell wie USB 3.0 Unterstützt Stromversorgung mit bis zu 3,0 A
Das renkforce A/USB-C™-Kabel eignet sich hervorragend zum Laden Ihrer mobilen Geräte wie z.B. Smartphones an einem PC oder Notebook. Neben der Ladefunktion ist es zudem möglich, Daten zwischen den Geräten auszutauschen und so z.B. Backups zu erstellen.
SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1 Gen 2) Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Festplatten oder Brenner via USB 3.1 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 GB/s, doppelt so schnell wie USB 3.0. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die zwanzigfache Datenübertragungsrate.
Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0 Selbstverständlich ist das USB 3.1-Kabel auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Spezifikationen. Hier werden die maximalen Übertraungen der jeweiligen Spezifikation erreicht.
Beidseitig verwendbarer USB-C™-Stecker Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C™-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Technische Daten: AWG: 32/24 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Leistung: 36 W @ 12 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Hinweis: Wichtiger Hinweis: Durch eine Aktualisierung der Bezeichnung von USB-Standards kann es evtl. zu unterschiedlichen Angaben auf Verpackungen oder Beschreibungen kommen. Diese wirken sich nicht auf die Verwendbarkeit oder Übertragungsgeschwindigkeit aus. USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) = USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 2 Stecker A (USB 3.1) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 36 W @ 12 V / 3.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Videoübertragung möglich: | Ja | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 32/24 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04016139086606, Renkforce, RF-4381083, 2558140, 11.02.9061 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 6,30* | € 9,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,55* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,37* | € 11,33* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,57* | € 13,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|