Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4381080 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4381080 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4381080 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-4381080 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1460360-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4381080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32/24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,58*
Lager 102
672
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,60*
7
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,97*
10 Tage
682
4
€ 6,99*
ab € 6,36*
€ 9,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.