Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1460356-BP Herst.-Nr.: RF-4381068 EAN/GTIN: 4016139086552 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2x2 USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz vergoldete Steckkontakte RF-4381068
USB 3.2 Gen (2x2) Anschlusskabel USB-C® Schwarz 0,5 m
Zur Anschluss von USB-C®-Geräten (z.B. Smartphones, externe Festplatten) an Ihren MacBook oder Chromebook zum Aufladen und Synchronisieren Unterstützt Ultra HD 4K 3840×2160@60Hz Auflösung Vergoldete Steckkontakte für perfekte Datenübertragung Ermöglicht Übertragungsraten bis zu 20 GBit/s Unterstützt USB PD 2.0 (USB Power Delivery), d.h. Schnellladen mit max. 100 W (20V / 5A) kompatibel mit Thunderbolt 3 Mit zertifiziertem E-Marker-Chip
Das renkforce USB-C®/USB-C®-Kabel eignet sich hervorragend zum Anschluss von externen Festplatten oder Smartphones an einem MacBook oder Chromebook. Neben der Ladefunktion ist es zudem möglich, Daten zwischen den Geräten auszutauschen und so z.B. Backups zu erstellen.
Robuster Aluminiumstecker Der elegante Aluminiumstecker sorgt für beste Schirmungseigenschaften und garantiert eine zuverlässige Signalübertragung.
Lade-Kabel kann man nie genug haben Auf dem Sofa, im Arbeitszimmer oder Unterwegs. Ein Zweit,- oder Ersatzkabel ist selten zu Hand. Sorgen Sie vor. Das Renkforce USB-C™ Kabel passt in jede Jacken- oder Hosentasche.
SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) Machen Sie Ihren Daten jetzt so richtig Tempo und verbinden Sie Festplatten oder Brenner via USB 3.2 mit Ihrem Computer. Große Datenmengen wie HD-Filme und Fotos übertragen Sie innerhalb weniger Sekunden mit Geschwindigkeiten von bis zu 20 GBit/s, vier mal so schnell wie USB 3.0. Im Vergleich zu USB 2.0 bietet dies die vierzigfache Datenübertragungsrate.
Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0 Selbstverständlich ist das USB 3.2 Gen 2x2-Kabel auch abwärtskompatibel zu vorherigen USB-Spezifikationen. Hier werden die maximalen Übertraungen der jeweiligen Spezifikation erreicht.
Stromversorgung bis zu 5 A Dank Kompatibilität mit USB Power Delivery 2.0 unterstützt das Kabel Schnellladen mit bis zu 100 W (20 V / 5 A). Je nach Endgerät benötigen Sie so kein zusätzliches Netzteil mehr.
Beidseitig verwendbarer USB-C™-Stecker Wer kennt das nicht? Grundsätzlich hält man den Stecker verkehrt herum, sodass er nicht in die Buchse passt. Der USB-C™-Stecker ist beidseitg verwendbar, somit kann das Kabel nicht falsch herum eingesteckt werden.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das USB-C™-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Technische Daten: AWG: 23/34 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Maximale Übertragungsrate: 20 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2x2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 100 W @ 20 V / 5.0 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2x2 | Maximale Übertragungsrate: | 20 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 23/34 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016139086552, Renkforce, RF-4381068, 1516186, 9350 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,28* | € 15,16* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,17* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 5,95* | ab € 12,64* | € 17,73* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,66* | € 19,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|