Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Dosier-Nadel Grün 1 St. 145823 (Ø) 0.84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Dosier-Nadel Grün 1 St. 145823 (Ø) 0.84 mm
Artikel-Nr.:
     102-145823-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145823
EAN/GTIN:
     4016138099379
Suchbegriffe:
Vakuumpinzettennadel
Vakuumpinzettenspitze
Vakuumpipettennadel
Vakuumpipettenspitze
SMD-Dosier-Nadel

Zum Dosieren von SMD-Lötpaste und SMD-Kleber oder als Saugnadel für Vakuumpipetten.

Technische Daten:
Farbe: Grün · Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): SMD-Dosier-Nadel · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Ø: 0.84 mm · Typ (Hersteller-Typ): 145823 · Weitere technische Daten: Durchmesser (Nadel): 0.84 mm

Weitere Suchbegriffe: vakuumpinzettennadel, 145823, smd zubehör, smdzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,65*
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG