Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pudenz CF 8 200A 15508926201 Polsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457289-BP
Hersteller:
     Pudenz
Herst.-Nr.:
     15508926201
EAN/GTIN:
     4250730270587
Suchbegriffe:
Pudenz
15508926201
CF 8 200A
337-7971
Pudenz CF 8 200A 15508926201 Polsicherung

Polsicherung CF8

Einfache Montage

Hauptsicherung für die Befestigung mit der Klemme am Batteriepol. Mit transparenter Abdeckung zur visuellen Kontrolle schmelzender Elemente.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Typ: 200 A · Weitere technische Daten: Nennspannung bis 58 V · Spannungsabfall 65 mV · Prüfleitung 25 mm² · Schaltvermögen 2 kA · Isolierkörper Keramik C221

Hinweis:
Bitte Isoliermutter separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 x 20 x 23.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Pudenz
Typ:
200 A
Produkt-Art:
Polsicherung
Weitere Suchbegriffe: Batteriepolsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 23,45*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 23,46*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pudenz
2550808001
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.