Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pudenz CF 8 50A 15508925501 Polsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457286-BP
Hersteller:
     Pudenz
Herst.-Nr.:
     15508925501
EAN/GTIN:
     4250730270495
Suchbegriffe:
Pudenz
15508925501
CF 8 50A
337-7915
Pudenz CF 8 50A 15508925501 Polsicherung

Polsicherung CF8

Einfache Montage

Hauptsicherung für die Befestigung mit der Klemme am Batteriepol. Mit transparenter Abdeckung zur visuellen Kontrolle schmelzender Elemente.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 11.5 mm · Typ: 50 A · Weitere technische Daten: Nennspannung bis 58 V · Spannungsabfall 100 mV · Prüfleitung 25 mm² · Schaltvermögen 2 kA · Isolierkörper Keramik C221

Hinweis:
Bitte Isoliermutter separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 11.5 x 20 x 23.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
11.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Pudenz
Typ:
50 A
Produkt-Art:
Polsicherung
Weitere Suchbegriffe: Batteriepolsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 22,48*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 22,50*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 33,34*
€ 44,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pudenz
2550808001
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.