Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microtech CDF-N060310k1100 Dickschicht-Widerstand 10 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457029-BP
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CDF-N060310k1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
SMD Widerstand CDF

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 0.95 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.55 mm · Produktabmessung, Länge: 1.7 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): CDF-N060310k1100 · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Microtech, CDF-N060310k1100, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0301*
€ 0,0497*
€ 4,00*
ab € 0,0157*
€ 0,0497*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0497*
€ 0,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0301*
€ 0,0358
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.