Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Microtech CDF-N0402470R1100 Dickschicht-Widerstand 470 Ω SMD 0402 0.063 W 1 % 100 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1457025-BP
Hersteller:
     Microtech
Herst.-Nr.:
     CDF-N0402470R1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
smd widerstand
SMD Widerstand CDF

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0402 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.063 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 0.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.4 mm · Produktabmessung, Länge: 1.1 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): CDF-N0402470R1100 · Widerstandsart (Kategorisierung): Dickschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 470 Ω

Weitere Suchbegriffe: Microtech, CDF-N0402470R1100, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,033*
€ 0,0496*
€ 4,00*
ab € 0,0157*
€ 0,0496*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0496*
€ 0,059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,033*
€ 0,039
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.