Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Transistor (BJT) - diskret BCX17,215 SOT-23 Anzahl Kanäle 1 PNP Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-145670-BP
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCX17,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Nexperia Transistor (BJT) - diskret BCX17,215 SOT-23 Anzahl Kanäle 1 PNP Tape cut

SMD-Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): PNP · Collector-Strom I(C): -500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 100 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: -1 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: -100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NEX · Kollektor Reststrom I(CES): -100 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): -45 V · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): Technique automobile/AEC-Q101 · Transitfrequenz f(T): 80 MHz · VCE Sättigung (max.): -620 mV · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Nexperia
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Nexperia
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Ausführung (Transistoren):
PNP
Serie (Halbleiter):
Technique automobile/AEC-Q101
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NEX
Typ (Hersteller-Typ):
BCX17|ツ|215
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
-100 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
-45 V
Collector-Strom I(C):
-500 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
-100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
-1 V
DC Stromverstärkung (hFE):
100
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Transitfrequenz f(T):
80 MHz
VCE Sättigung (max.):
-620 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Nexperia, BCX17, 215
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0903*
Lager 102
2340
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,1146*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0345*
€ 0,2356*
1 Tag
23393
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0447*
€ 0,2781*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,72*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1146*
€ 0,1364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0883*
€ 0,1051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,34*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,97*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.