Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1456548-BP Herst.-Nr.: TL-SG108PE EAN/GTIN: 6935364094744 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK TL-SG108PE Netzwerk Switch 8 Port 1 GBit/s PoE-Funktion
TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch 1000 MBit/s
Acht 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte wie Accesspoints, IP-Telefone, IP-Kameras mit Strom speisen Netzwerküberwachung, Traffic-Priorisierung sowie VLAN-Funktionalitäten Weboberfläche und Easy-Smart-Configuration-Utility für kinderleichte Konfiguration Kann auch als Plug&Play-Switch genutzt werden
Der 8-Port-Easy-Smart-Desktop-Switch TL-SG108PE wurde speziell für kleinere Unternehmen entwickelt, die Wert auf ein unkompliziertes Netzwerkmanagement und PoE-Funktionalität legen. Er bietet einen einfachen Weg zur Netzwerkweiterung, da Spannung und Daten über ein einziges Kabel übertragen werden. Dank 4 PoE-Ports kann er bis zu 4 PoE-kompatible Geräte wie Accesspoints, IP-Kameras und IP-Telefone mit Strom speisen. Zudem verfügt der TL-SG108PE über eine Vielzahl an Managementfunktionen wie Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und erweitertes QoS.
Power over Ethernet 4 der 8 Autoabstimmungs-RJ45-Ports (Ports 1 bis 4) des Switches unterstützen Power over Ethernet (PoE). Diese PoE-Ports können PoE-kompatible Netzwerkgeräte automatisch erkennen und IEEE802.3af-Powered-Devices (PDs) mit Strom versorgen. Der elektrische Strom wird dabei zusammen mit den Daten über ein einziges Kabel transportiert. So können Sie Ihr Netzwerk einfach und problemlos dort erweitern, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorhanden sind, jedoch PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Kameras oder IP-Telefone betrieben werden sollen.
Effektive Verwaltung Der TL-SG108PE ermöglicht eine einfache Überwachung des Datenverkehrs. Mit seiner Weboberfläche und seinem Management-Tool bietet er eine Vielzahl an Managementfunktionen wie Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und ein erweitertes QoS. Mit Portmirroring, Loop-Prevention und Kabeldiagnose ist der TL-SG108PE in der Lage, Verbindungsprobleme in Ihrem Netz zu erkennen und zu lokalisieren. Weiterhin kann der Administrator die Priorität des Datenverkehrs in Abhängigkeit von Portpriorität, 802.1P-Priorität und DSCP-Priorität steuern, um sicherzustellen, dass Voice- und Videoanwendungen stets flüssig laufen. Zusätzlich unterstützt der TL-SG108PE MTU-VLAN sowie Port- VLAN und 802.1Q-basiertes VLAN, um so für erweiterte Sicherheit und Performance in Ihrem Netzwerk zu sorgen.
Einfache Handhabung Der TL-SG108PE ist einfach zu nutzen und zu verwalten. Dynamische LEDs ermöglichen einen Echtzeit-Überblick über den Gerätestatus und eine Basis-Fehlerdiagnose. Seine Weboberfläche und das Easy-Smart-Configuration-Utility sorgen für kinderleichte Konfiguration. Zudem kann er als einfacher Plug&Play-Switch verwendet werden.
Ausstattung: 8 Gigabit-RJ45-Ports für schnelle Datentransfers · Vier PoE-Ports nach IEEE802.3af, bis zu 15,4W pro Port lieferbar · Maximale PoE-Leistungsabgabe insgesamt: 55W · Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung · Unterstützung von 15k-Jumbo-Frames verbessert die Übertragung großer Datenmengen · Effektive Überwachung mittels Port-Mirroring, Loop-Erkennung und Kabeldiagnose · Port-, IEEE802.1p- und DSCP-basiertes QoS für ruckelfreien Transport zeitkritischer Daten · Mehrere VLAN-Funktionen ermöglichen Sicherheitsgewinn durch Segmentierung · IGMP-Snooping verbessert die Übertragung von Multicast-Daten · Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über Weboberfläche und Easy-Smart-Configuration-Utility.
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl MAC-Adressen: 4000 · PoE-af Ports: 4 · Port (Nur für Titel): 8 Port · Router-Besonderheiten: PoE-Funktion · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Übertragungsrate: 1 GBit/s
Lieferumfang: TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch,Spannungskabel,Installationsanleitung,CD,Gummifüßchen.
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7, 8 oder 10,MacOS®,NetWare®,UNIX®,Linux,(das Management-Tool läuft nur unter Windows).
Weitere Informationen:  |  | PoE-af Ports: | 4 | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Router-Besonderheiten: | PoE-Funktion | Typ (Hersteller-Typ): | TL-SG108PE | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 8 x | Anzahl MAC-Adressen: | 4000 | Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 06935364094744, TP-LINK, TL-SG108PE, Lan Verteiler |
|  |  |
|  |  | Angebote (23) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 39,51* | € 49,37* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,50* | ab € 39,97* | € 50,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 40,96* | € 51,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 41,56* | € 52,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,12* | € 66,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|