Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BKL Electronic 071002/5 Lichterkettenkabel 1.50 mm² 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456252-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071002/5
EAN/GTIN:
     4011376715555
Suchbegriffe:
H05RNH
Lichterkettenleitung H05RNH2-F

Diese Leitung dient zum Anschluss von lluminationsfassungen für Lichterketten. Sie kann im Außenbereich freitragend verlegt werden. Die Verlegung muss außerhalb des Handbereiches erfolgen. Bei der Verlegung ist die maximale Leitungszugbelastung von 50 N zu beachten.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 071002/5 · Inhalt: 5 m · Nennspannung: 300 V/AC · Nennspannung U0: 500 V · Produkt-Art: Lichterkettenkabel · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 071002/5

Lieferumfang:
Packung (5 m)

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1.50 mm²
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Herst.-Teilenr.:
071002/5
Typ (Hersteller-Typ):
071002/5
Nennspannung:
300 V/AC
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Abgepackt:
Ja
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lichterkettenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 071002/5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
€ 4,00*
ab € 24,29*
€ 26,81*
€ 4,00*
ab € 21,47*
€ 26,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,81*
€ 31,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,858* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
620322
ab € 6,17*
Sonstiges
GAO
611506
ab € 5,77*
Sonstiges
GAO
627658
ab € 12,13*
Sonstiges
Jäger Direkt
559309
ab € 0,72*
Sonstiges
Jäger Direkt
559311
ab € 2,83*
Sonstiges
Jäger Direkt
559312
ab € 0,22*
Sonstiges
Jäger Direkt
559313
ab € 12,53*
Sonstiges
Jäger Direkt
k.A.
ab € 11,63*
Sonstiges
TRU Components
559310
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.