Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BKL Electronic 071104/5 Anschlussleitung H05VV-F 3 x 1 mm² Rot 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456250-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071104/5
EAN/GTIN:
     4011376712172
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
Textilleitung

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7.30 mm · Farbe: Rot · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 071104/5 · Inhalt: 5 m · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Kabeltyp: H05VV-F · Litzenaufbau: 32 x 0.2 mm · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V/AC · Produkt-Art: Anschlussleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Typ (Hersteller-Typ): 071104/5

Hinweis:
Um ein auftrennen des Textilmantels zu vermeiden, können die Enden des Kabels mit Klarsicht-Klebeband umwickelt werden.
Beim Ablängen des Kabels entsteht ein sauberer Schnitt, wenn die Schnittstelle vor dem Schnitt mit Klarsicht- oder Krepp-Klebeband umwickelt wird.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
071104/5
Typ (Hersteller-Typ):
071104/5
Nennspannung:
300 V/AC
Außen-Durchmesser:
7.30 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Litzenaufbau:
32 x 0.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 071104/5, Textilkabel, Textilleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 26,28*
€ 4,00*
ab € 22,50*
€ 26,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.