Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-93801-1 Keystone-Halterung 2-fach Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456130-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93801-1
EAN/GTIN:
     4016032306160
Suchbegriffe:
Modularbuchse Halterung
Modularjackabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
Digitus DN-93801-1 Keystone-Halterung 2-fach Weiß

DIGITUS Professional Leerdose für Keystone Module, 80x80 mm Rahmen, 50x50 mm Zentralplatte, inkl Staubschutz, designfähig, reinweiß, deutsches Layout

Anschlussdose mit Schrägauslass zur Aufnahme von 2 Keystone Modulen
Steckrichtung des Moduls 45° senkrecht geneigt
deutsches Layout
Zentralplatte mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (inklusive Beschriftungseinlage im Lieferumfang)

Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout).

Ausstattung:
Rahmen mit 80x80 mm Abdeckung + 50x50 mm Zentralplatte
Zentralplatte mit integrierten Staubschutzklappen
Oberfläche der Abdeckteile glänzend strukturiert
Voll geschirmtes Metallgehäuse (einsetzbar Masseverbindung/zur Erdung)
Farbe (Rahmen & Zentralplatte): ähnlich Reinweiß
Kompatibel mit dem Keystone Modul DN-93615

Technische Daten:
Anzahl (LOV - nur für Titel): 2-fach · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 27 mm

Hinweis:
Kompatibel mit dem Keystone Modul DN-93615
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Anzahl (LOV - nur für Titel):
2-fach
Produkt-Art:
Keystone-Halterung
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,23*
2 Tage
22
1
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 2,25*
1
€ 4,98*
ab € 1,64*
€ 2,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,66*
€ 2,31*
Lager 102
1547
1
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.