Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio FLEXIBLE MIC STAND PRO Mikrofon-Tischstativ 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456040-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-9007(1)
EAN/GTIN:
     4260416830141
Suchbegriffe:
Flexstativ
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Tie Studio FLEXIBLE MIC STAND PRO Mikrofon-Tischstativ 5/8"

Tie Studio Flexible Mix Stand Pro Mikrofonstativ

Integrierte Kabelführung
2,5 m XLR-Kabel
Federhalterungen
360° verstellbar

Leichtgängiger und robuster Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichtetem Stahl inklusive integrierter Kabelführung und 2,5 Meter XLR-Mikrofonkabel, ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung. Ein 5/8″ Gewindeanschluss ermöglicht die Montage von Studiomikrofonen.

Ausstattung:
Robuste und langlebige Stahl Konstruktion · Inklusive 5/8″ Gewindeanschluss · Integrierte Kabelführung · Material: Kunstoff und Metal (Gelenkstativ) · Ideal für Rundfunk, Tonstudio und Podcast Multimedia-Arbeitsplätze · Leichter Anbau an Tisch oder Schreibtisch · Leichtgängige Justierung mit Federhalterungen · Schraubzwinge für Tischplatten bis 60 mm · Doppel verspannt · Farbe: schwarz pulverbeschichtet · 360° verstellbar · Länge: max 1050 mm · Inklusive integriertem 2,5 m Mikrofonkabel XLR male auf XLR female.

Technische Daten:
Außengewinde: 5/8" · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 105 cm · Weitere technische Daten: Länge: max 1050 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
105 cm
Marke:
Tie Studio
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
5/8"
Produkt-Art:
Mikrofon-Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon-Bodenstativ, Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Tie Studio, 19-9007(1), FLEXIBLE MIC STAND PRO, Mikrofonständer, Mikrofon-Ständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 48,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,17*
€ 48,95*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 51,90*
€ 70,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.