| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1455699-BP Herst.-Nr.: 24062 EAN/GTIN: 4006274240629 |
| |
|
| | |
| Proxxon Micromot 24 062 Radiendreheinrichtung
Proxxon Micromot Radiendreheinrichtung
Wird anstelle des Drehstahlhalters auf dem Querschlitten montiert. Zum Herstellen konvexer und konkaver Formen, zum Drehen von Radien oder 3/4-Kugeln bis max. 32 mm. Höhenverstellbarer Stahlhalter (einstellbare Drehstahlspitze 30 bis 45 mm über Querschlitten) zum Einsatz bei FD 150/E, PD 250/E, PD 400 und älteren PROXXON-Drehmaschinen. Abmessungen: Grundplatte 67 x 50 mm, Höhe 55 mm. Komplett mit Spitzdrehstahl 8 x 8 x 80 mm. Im Holzkasten mit Schiebedeckel.
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Weitere technische Daten: Grundplatte: 67 x 50 mm
Lieferumfang: Spitzdrehstahl 8 x 8 x 80 mm · Holzkasten.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 55 mm | Marke: | Proxxon Micromot | Produkt-Art: | Radiendreheinrichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,57* | € 75,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,51* | € 75,07* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,81* | € 84,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,13* | € 91,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,65* | € 92,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|