Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.2 mm 4.5 mm T-Profil DIN 7982 Stahl galvanisch verzinkt 2000 St. TOOLCRAFT 145291


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-145291-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     145291
EAN/GTIN:
     4053199256716
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Kreuzschlitzschrauben DIN 7982
Senkblechschraube
Senk-Blechschrauben

~DIN7982 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 2,2 x 4,5-C-T

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): T-Profil · DIN-Norm: DIN 7982 · Inhalt: 2000 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 4.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Lieferumfang:
2000x Senk-Blechschrauben DIN 7982.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,68*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,01334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 6,88*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.