Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senkblechschrauben 2.9 mm 32 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7982 Stahl galvanisch verzinkt 100 St. TOOLCRAFT 145218


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-145218-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     145218
EAN/GTIN:
     4053199256099
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Kreuzschlitzschrauben DIN 7982
Senkblechschraube
Senk-Blechschrauben

DIN7982 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C 2,9 x 32 -H

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7982 · Inhalt: 100 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 2.9 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Senkblechschrauben

Lieferumfang:
100x Senk-Blechschrauben DIN 7982.

Weitere Suchbegriffe: Senkschrauben DIN 7982, din 7982 stahl, senkblechschraube, TOOLCRAFT, 145218
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,13*
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815906
ab € 7,26*
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.