Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST220A24-R7B Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 9.2 A 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439256-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     4021087028783
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Mean Well GST220A24-R7B Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 9.2 A 220 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 9.2 A · Eingangsspannung (num): 85 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 1100 g · Leistung: 220 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
9.2 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Typ (Hersteller-Typ):
GST220A24-R7B
Eingangsspannung (num):
85 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
9.2 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
220 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
220 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 74,45*
€ 5,90*
ab € 55,39*
€ 76,72*
€ 4,00*
ab € 45,41*
€ 77,73*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 80,54*
€ 3,50*
ab € 67,97*
€ 85,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,59*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,13*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 9,85*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,76*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.