Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST90A24-P1M Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 3.75 A 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439241-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST90A24-P1M
EAN/GTIN:
     4021087028387
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Mean Well GST90A24-P1M Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 3.75 A 90 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.75 A · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 450 g · Leistung: 90 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.5

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.75 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.5
Typ (Hersteller-Typ):
GST90A24-P1M
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.75 A
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Leistung (max.):
90 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
90 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,90*
€ 32,73*
1 Tag
2035
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 33,57*
€ 5,90*
ab € 23,47*
€ 34,62*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 37,31*
€ 6,90*
ab € 30,70*
€ 48,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,50*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
L712AS
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.