Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GST60A12-P1J Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439233-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST60A12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087028462
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Mean Well GST60A12-P1J Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5 A 60 W

Schaltnetzteil extern

Tischnetzteil, entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Netzteil für Anwendungen im Bereich der Consumer Elektronik, Telekommunikation, Büroeinrichtungen und industrielle Applikationen.

Ausstattung:
Tischnetzteil · Universaleingang · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Isolationsklasse I · sehr niedrige Leerlaufleistung

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (num): 90 V/AC,264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 305 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Hinweis:
Anschlusskabel nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Mean Well
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Typ (Hersteller-Typ):
GST60A12-P1J
Eingangsspannung (num):
90 V/AC | 264 V/AC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Leistung (max.):
60 W
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
305 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 21,90*
1 Tag
1386
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 21,91*
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 22,50*
Lager 102
349
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 26,07*
1 Tag
1171
€ 14,99*
ab € 18,42*
€ 30,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,55*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.