Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama ANCONA HC 130 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 200 x 170 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439152-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139805
EAN/GTIN:
     4047443296665
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche "Ancona HC", 130, Schwarz

Equipmenttasche zum Aufbewahren und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern einer Kamera mit Zubehör.

Ausstattung:
Öffnung mit Zweiwege-Reißverschluss · Reißverschlussvortasche für Zubehör wie Kabel, Speicherkarten und Akkus · Netz-Seitentaschen · Gürtelschlaufen für mehr Tragekomfort
gepolsterter Tragegriff verstellbarer, abnehmbarer Schultergurt · Zwei verstellbare Inneneinteiler für eine übersichtliche Anordnung · Stabiler Taschenboden aus robustem und widerstandsfähigem EVA-Material.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Gewicht: 370 g · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 200 mm · Innenmaß Höhe: 170 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Polyester · Produkt-Art: Kameratasche · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Ancona HC"
- 1 Schultergurt
- 2 Inneneinteiler

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Hama
Innenmaß Tiefe:
110 mm
Innenmaß Höhe:
170 mm
Innenmaß Breite:
200 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester
Gewicht:
370 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,45*
€ 30,13*
€ 4,49*
ab € 26,47*
€ 30,14*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,69*
€ 33,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 35,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.