Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 43394 Funkgong Tür-/Fensterkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438734-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43394
EAN/GTIN:
     4011459433949
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Fensterkontakt
Fenstersender
Funk-Gong
Grothe 43394 Funkgong Tür-/Fensterkontakt

Tür-/Fenster- Magnetkontakt

Magnetkontakt zum Aktivieren von MISTRAL Sender oder elektronischen Gongs.

Technische Daten:
Funk-Türklingel-Komponente: Tür-/Fensterkontakt · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 2 m

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 17 x 11 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Tür-/Fensterkontakt
Produkt-Art:
Funkgong
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,33*
€ 32,18*
€ 5,46*
ab € 24,08*
€ 32,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 33,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 33,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 39,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.