Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1438732-BP Herst.-Nr.: 43380 EAN/GTIN: 4011459433802 |
| |
|
| | |
| Grothe 43380 Funkgong Empfänger
Mobiler Empfänger schwarz
4 Melodien/LED-Licht Mit Vibrationsalarm Anzeige verpasster Ruf
Mit dem mobilen Empfänger MISTRAL 800 überall im Hause erreichbar sein. Neben dem akustischen und optischen Signal, wird im Mobile auch ein Vibrationseffekt erzeugt, der somit auch bei lauten Umgebungsgeräuschen, einen Besucher an der Türe signalisiert. Der Empfänger kann in einen ECO Modus geschaltet werden, dabei wird der Empfänger nach 10 Stunden Betrieb automatisch ausgeschaltet. Das verlängert die Lebensdauer der Batterie. An dem Empfänger können bis zu 15 Sender angelernt werden.
Ausstattung: ECO Modus · Gürtel Clip.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Empfänger · Herstellerfarbe: Schwarz · Lautstärke: 86 dBA · Melodien (Anzahl): 4 · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m
Lieferumfang: Funkempfänger mit Gürtelclip · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Für den Betrieb benötigen Sie 1x 9 V Blockbatterie ( Best.-Nr. 658014). Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 60 x 80 x 30 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 80 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Grothe | Farbe: | schwarz | Funk-Türklingel-Komponente: | Empfänger | Reichweite max. (im Freifeld): | 500 m | Melodien (Anzahl): | 4 | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Betriebsspannung (Details): | 1x 9 V Blockbatterie | Lautstärke: | 86 dBA | Produkt-Art: | Funkgong |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Gürtelclip, Gürtelholster, Gürteltasche, funk-gong grothe, funk gong, funkgong 500m, Grothe, 43380, Zweitklinge, Funkglocke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,09* | € 52,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,02* | € 53,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,53* | € 53,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,75* | € 53,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,75* | € 67,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|