Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Grothe 43540 Gong 8 - 230 V 83 dBA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438729-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43540
EAN/GTIN:
     4011459435400
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
elektronischer gong grothe
elektronischer gong
Elektronik Gong Echo 230 V schwarz

Bespielbar per Mikro-SD-Karte
Helles LED-Blitzlicht
8-12 V oder 230 V Netzbetrieb

Die individuellen Ruftöne (bis zu 90 Sekunden Gesamtspieldauer) können über eine Mikro SD Karte auf den ECHO übertragen werden. Die Ruftöne sind Anhand der mitgelieferten Software zu bearbeiten und auf die Mikro SD Karte zu übertragen. (Mikro SD Karte nicht im Lieferumfang) Der ECHO verfügt über einen hellen LED Blitz. 2fache Rufunterscheidung für optimale Zugangskontrolle. Optische und akustische LowBatt-Anzeige für die Batterien. Tasten zur Rufsignal-Einstellung. Der Sound und das Blitzlicht können separat deaktiviert werden. Die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik schwarz. 90 Sekunden gesamte Abspieldauer/Blitzlicht-LED. Inkl. Software zum Zusammenstellen der Ruftöne.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 8 - 230 V · Betriebsspannung (Details): 8-12 V AC/DC oder 230 V/ AC · Betriebsspannung max.: 230 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Farbe: Schwarz · Lautstärke: 83 dBA · Produkt-Art: Gong · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Weitere technische Daten: Gesamtabspielzeit 90 sek

Lieferumfang:
Gong inkl. Software · Anleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb benötigen Sie eine Micro-SD Karte.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 180 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
1c. Marke:
Grothe
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 230 V
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
8-12 V AC/DC oder 230 V/ AC
Lautstärke:
83 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Grothe, 43540, Türklingel, Glocke, Türglocke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 74,65*
€ 81,32*
€ 4,00*
ab € 74,69*
€ 82,86*
Frei Haus
ab € 76,15*
€ 82,87*
38 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,44*
€ 91,95*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 111,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grothe
43399
ab € 12,45*
Sonstiges
Grothe
43394
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.